Chubbsafes Brankas ITAKA series

Sebelum PPN:
Rp18.999.900
Spesifikasi
Capacity (L)51
External Dimensions (cm)85x58x51.6
FunctionFire Resistant
Internal Dimensions (cm)62.3x43.3x34.5
Number of Shelf1 Lockable Drawer, 1 Adjustable Shelves

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan