Yatsuya Traditional Scrub Brush

Sebelum PPN:
Rp37.900
Spesifikasi
Height (mm)110
Package Size (mm)110x45x75
Thickness (mm)45
TypeSlightly hard
Width (mm)75

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Because the bristles are dense, they are firm and provide a thorough wash.This is a professional-grade scrubbing brush designed for work efficiency.

Material:
palm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan