OPTIBELT Timing belt pulley 16 teeth 10mm pitch bore 20mm

Sebelum PPN:
Rp709.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of teeth: 16*Pitch: 10mm*Adjust to belt width: 16mm*Bore: 20mm*Material: Aluminum*Code number: 236-2780

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan