OPTIBELT Timing belt pulley 11 teeth 5mm pitch bore 6mm

Sebelum PPN:
Rp329.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Type of belt pulley: Timing belt pulley *Pitch: 5mm *Adjustable belt width: 6.4 mm, 7.9 mm, 9.5 mm *Bore: 6mm *Material: Aluminum *Code number: 236-2765

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan