MITSUI Electroslider, built-in type, SL series

Sebelum PPN:
Rp5.699.900 - Rp10.999.900
Spesifikasi
Main Unit Size (mm)99x126x74
Type of ConnectionTerminal block

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
This product is intended to be used by being integrated into a device.
Feature
Specification
Adjustable voltage (V): 20-98

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan