BM Equipment Urine sediment spitz tube 17x105mm 10ml with dropper TYS-104 series

Sebelum PPN:
Rp5.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number65-3854-54

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
urine sediment spitz tube
17x105mm
The tube body has a dropper with 0.1ml and 0.2ml graduations.Not sterile.
Feature
Specification
*Cannot be autoclaved*Tube total length: 105mm, outer diameter: 17.2mm, inner diameter: 14.5mm*Dropper total length: 155.0mm, body diameter: 11.0mm*Material: PS (tube), PE (dropper)*Centrifugal resistance: When using pure water 1,500RCF(g)*Temperature resistance: -40°C~60°C*Capacity: 10.0ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan