EVER GREEN Test tube 13x100mm 8.0ml

Sebelum PPN:
Rp6.299.900 - Rp24.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Test tube outer diameter 13mm
13x100mm
non-sterile
Feature
Specification
*Autoclavable (121°C, 15 minutes)*Compatible cap: BMC-13-PE, 02-633-0000, A20007-Q*Bottom shape: Round bottom*Material: PP*Centrifugal resistance: Maximum RCF 5,000g*Temperature Resistance: -10°C to 121°C *Please avoid using in combination with caps from other brands. *Capacity: 8.0ml

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan