Mitsuuma Safetech No.301 Series

Sebelum PPN:
Rp2.199.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number64-6311-64
Mass (g)350
SeriesErechria
Size (cm)22

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The sole is lightweight, and the upper is made of PU synthetic leather, which is durable and washable.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan