Phenomenex Bondclone 10umC18 300x7.8mm

Sebelum PPN:
Rp62.999.900
Spesifikasi
AS ONE Part Number67-7344-50
Inner Diameter (mm)7,8
Length (mm)300
Particle Size (µm)10
Stationary PhaseC18
TypeLC Columns

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
* We do not deliver to private homes (detached houses / apartments).

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan