RS PRO Beaker, 400ml

Sebelum PPN:
Rp4.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Type = Beaker Material = Borosilicate Glass Capacity = 400ml
Scale = Yes Dimensions = 80 (Dia.) x 110mm
Diameter = 80mm
Length = 110mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan