RS PRO Beaker, 250ml

Sebelum PPN:
Rp3.699.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
Product Type = Beaker Material = Borosilicate Glass Capacity = 250ml
Scale = Yes Dimensions = 70 (Dia.) x 95mm
Diameter = 70mm
Length = 95mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan