PICOTEST Injection Transformers

Sebelum PPN:
Rp15.999.900 - Rp16.999.900
Spesifikasi
Current (mA)DC:10
Temperature Range (°C)0~50
Voltage (V)Isolation: 600

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
* Usable frequency band: 10Hz-5MHz (50Ω termination) * Ratio: 0.0424 * Usable frequency band: 1Hz-5MHz (5Ω termination) * Maximum altitude: 6000 feet

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan