White Electric Portable Wheatstone Bridge

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Accuracy[x0.001/x1000] 0.5% ,[x0.01/x100] 0.2% ,[x0.1/x1/x10] 0.1%
Dimensions (mm)270x230x140
Humidity RangeMaximum 85% (relative humidity)
Magnificationx0.001/x0.01/x0.1/x1/x10/x100/x1000
Mass (kg)4
Measuring Range1Ω~11.111MΩ
Operating Temperature (°C)5~35

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It has a built-in galvanometer and bridge power supply, making it suitable for on-site inspection and maintenance, and resistance measurement in experiments and research.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan