White Electric Digital DC Voltmeter

Sebelum PPN:
Rp289.900
Spesifikasi
Accuracy±1V
Cable Length (cm)100
Included AccessoriesDouble-sided tape for mounting
Main Unit Dimensions (mm)56.2x31.1x13.6
Mass (g)About 40
Measurement Voltage (V)8~24
Waterproof Protection GradeIPX6

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Measurement voltage range: DC 8-24V
This is a small digital voltmeter.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan