White Electric Dial-type variable capacitor

Sebelum PPN:
Rp14.999.900
Spesifikasi
Accuracy (%)5
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)170x55x130
Frequency Measuring Range (Hz)80~1000
Range0.1nx10F, 1nx10F, 10nx10F. 100nx10F, 1μx10F

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
It is a dial type variable capacitor that can be adjusted in 0.1nF increments from 0.1nF to 10μF, and the accuracy is within 5%.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan