MCP AC stabilized power supply M10-540-5

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
Dimensions, Width W x Height H x Depth D (mm)About 160 x 120 x 200
Input Voltage (V)AC230
Mass (kg)About 6
Maximum Current (A)2.5
Maximum Power500VA
Output voltage (V)AC230

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Separate output / separate safety High efficiency / high convenience

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan