Mister Abrasive Nonwoven Scouring Pad

Sebelum PPN:
Rp14.900 - Rp22.900
Spesifikasi
Size (cm)15x23
Size (inch)6x9

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nonwoven Pad 6x9 Inch Sabut Sikat Gosok Industri Non Woven Scouring Hand Pads

Ukuran: 6 x9 atau sekitar 15 x 23 cm (biasa ada toleransi 1-2cm)
Dapat digunakan pada semua jenis kayu, semua metal, sintetik/komposit.
Terdapat 6 variasi :
7800 TAN Grit 150: Paling awet dan tajam. Untuk pembersihan, pemolesan, penghilangan karat, deburring dan membuat hairline kasar; dapat diubah menjadi cakram / roda aplikasi menggunakan mesin. Setara KODE 7440 Brand ternama.

7801A GREEN Grit 180: Lebih Tebal. Awet dan tajam juga. Untuk finishing hairline, memoles dan deburring stainless steel, logam lainnya. Setara KODE 8698 Brand ternama.

7802 MAROON Grit 320: Lentur (Soft) dan flexible. Multifungsi. Untuk kegunaan umum cleaning, deburring, finishing. Setara KODE 7447 Brand ternama.

7802A MAROON Grit 320: Lebih keras daripada 7802. Fungsi sama dengan 7802 namun untuk yang membutuhkan sabut lebih kuat. Setara KODE 7447C Brand ternama.

7806 PURPLE Grit 600: Lentur (Soft) dan elastis tinggi, untuk deburring kayu, plastic atau metal, persiapan permukaan sebelum pengecatan. Setara KODE 7521 Brand ternama.

7808 GREY Grit 800: Cukup Lentur. Untuk persiapan permukaan, cleaning, finishing kayu, plastic atau metal. Setara KODE 7448 Brand ternama

Note:
Hasil produksi ada toleransi perbedaan warna & ukuran yang mungkin dapat terjadi secara wajar.
Perbedaan warna antara layar monitor dan hasil produksi bisa terjadi.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan