Sumabrite Oven Cleaner & Degreaser
#Grup produk P116897176
Spesifikasi
| Dilution | Ready to Use |
|---|---|
| Size (ml) | 500 |
| pH Type | Alkali |
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Informasi Produk
Peringatan
Informasi KeamananSegera lepaskan pakaian yang terkontaminasi.
Beberapa reaksi dapat terjadi setelah beberapa jam, sehingga harus dipantau setidaknya selama 24 jam setelah terpapar bahan berbahaya.
Tindakan Pertolongan Pertama
Terhirup: Pindahkan korban ke area dengan ventilasi yang baik. Jika tidak membaik, segera konsultasikan ke dokter.
Kontak dengan kulit: Bilas dengan banyak air selama minimal 15–20 menit. Jika tidak membaik, segera konsultasikan ke dokter.
Kontak dengan mata: Segera bilas dengan banyak air selama minimal 15–20 menit, termasuk bagian bawah kelopak mata. Jika tidak membaik, segera konsultasikan ke dokter.
Tertelan: Berkumur atau bilas mulut dengan air. JANGAN memicu muntah. Minum banyak air atau susu, kemudian segera konsultasikan ke dokter.
Penanganan dan Penyimpanan
Simpan dalam wadah tertutup jauh dari sinar matahari dan temperatur tinggi.
Fitur
Penghilang lemak untuk menghilangkan lemak, kerak karbon, dan minyak dari peralatan dapur seperti oven, grill, cooker hood, dan lainnya.Kegunaan
Kompor & Oven (Cooker Tops & Ovens):-Pastikan permukaan berada di bawah suhu 70°C.
-Semprotkan busa pada permukaan. Diamkan selama 10–30 menit.
-Gosok untuk mengangkat kotoran yang terlepas.
-Bilas dengan air bersih dan biarkan kering dengan sendirinya.
Canopy, Hood & Filter (Canopies, Hoods & Filters):
-Singkirkan makanan dan lindungi area yang bersentuhan dengan makanan.
-Semprotkan langsung pada permukaan.
-Diamkan selama 10–30 menit.
-Gosok kotoran dari saluran pembuangan. Bilas dengan air bersih dan biarkan kering dengan sendirinya.
Produk Terpopuler
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan





















































































































































/monotaro_id%20Kantong%20Plastik%20Sampah%20Hitam%20HDPE%2070micron%20(Trash%20Bag%20%2F%20Kresek)%201kg%2090x120cm%201pack(%C2%B17pcs)/bnS034771419-7.jpg)
/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/lyS056175790-3.jpg)
%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)/ABC%20(Battery)%20Alkaline%20Battery%20AA%20(Baterai%20AA)%20LR6%20Millenium%20Power%204B%2B2B%201pack(4%2B2pcs)/iqS000001674-4.jpg)

/Sinarline%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20White%201ream/msS056175820-3.jpg)
/PaperOne%20Copy%20Paper%20A4%2075gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%201box(5reams)/9uS010737354-7.jpg)


/Paperline%20Envelope%20(Amplop)%20PPL%20EV%2090%20PPS%20Buklet%20Putih%20110x230mm%201box(100pcs)/66S000008222-6.jpg)
/WD-40%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20333ml%201pc/60S000055216-2.jpg)
/OLFA%20Cutter%20Knife%20Safety%20(Pisau%20Cutter)%20149B%201pc/S009054721-2.jpg)
/Joyko%20Gel%20Ink%20Pen%20Q%20(Pulpen%20G2%20%2F%20Pulpen%20Gel)%20GP-265%20Black%200_5mm%201box(12pcs)/qmS009904958-2.jpg)
/REXCO%20Multi-Purpose%20Lubricant%20(Pelumas%20Serbaguna)%20RX-SP0009%20500ml%2F415g%201pc/2bS000076083-4.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Sarung%20Tangan/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak/Sarung%20Tangan%20Tahan%20Minyak%20Karet%20Nitril/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)/ANSELL%20Gloves%20Solvex%20Nitrile%20(37-176)%20(Sarung%20Tangan%20Nitrile%20Anti%20Kimia)%2037-176%20Size%209%201pair/S000074366-1.jpg)

%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)/IKA%20(Copy%20Paper)%20Copy%20Paper%20A4%2070gsm%20(Kertas%20HVS%20%2F%20Fotocopy)%20IKF%20PC%2070%20A4G%201ream/8pS035166313-2.jpg)
%2C%20Perlindungan%20Diri%20%26%20Kesehatan/Kesehatan/Pertolongan%20Pertama%2C%20Kebutuhan%20Higienis/Perban%2C%20Kain%20Kasa/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)/OneMed%20Alkohol%20Swab%20(Tisu%20Alkohol)%201box(100pcs)/h6S039287618-2.jpg)
/3M%20Post-it%20654%20Sticky%20Notes%20(Kertas%20Memo)%20654-5CY%201pack(5pads)/5iS030245198-4.jpg)
/monotaro_id%20Lakban%20OPP%202inch%20(Solasi%20%2F%20Selotip)%20Transparent%2048mmx64m%201roll/h7S036166619-4.jpg)

/monotaro_id%20Cable%20Ties%204_8x250mm%20(Pengikat%20%2F%20Kabel%20Tis)%20White%201pack(100pcs)/2xS039549105-2.jpg)
/Max%20Stapler%20Needle%20(Isi%20Staples)%20No_10-1M%205%2F16x3%2F16Inch%201pack(20pcs)/S000005230-4.jpg)
/monotaro_id%20Plas%20Chamois%20(Lap%20Kanebo)%20with%20tube%20Yellow%2032x21cm%201pc/4uS037754174-2.jpg)
