Mitutoyo Long Type Caliper

Sebelum PPN:
Rp6.899.900 - Rp7.199.900
Spesifikasi
Depth BarNone
Jaw Dimensions (mm)100
Maximum Tolerance (mm)±0.10
Minimum Display (mm)0.05

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The inSide can be measured from the minimum inSide measurement Length.The minimum internal measurement Length is 20 mm.
Use
-For external and internal measurements

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan