Mitutoyo Direct Reading Type Height Gauge

Sebelum PPN:
Rp10.999.900
Spesifikasi
Maximum Permissible Error (mm)±0.03
Measuring Range (mm)0 to 300
Minimum Display (mm)0.01
Overall Height (mm)470
ScriberCarbide tip with

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
The two-tiered Counter and dial make it easy to read measurements accurately.You can zero-set (reset) at any position.The drive handle allows for easy coarse adjustment of the slider.
Use
-For measuring height

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan