Yato Air Hammer Composite Body

Sebelum PPN:
Rp589.900
Spesifikasi
AccessoriesRound Shank Chisel (4pcs)
Air Consumption (L/minute)113
Air Pressure (bar)6.3
Air inlet (inch)1/4 Standard
ApplicationAuto Repairing
Average Air Consumption (L)113
Chisel Size (mm)10.2x120
ColorRed
Free Speed (bpm)4500
Free Speed (rpm)4500
ItemDescription
Length (mm)151
No Load Speed 4500
No. Load Speed4500
Place of OriginShanghai China
QualityDurable Solid
TypeAir Hammer

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan