Makita TCT Blade Wood Efficut

Sebelum PPN:
Rp809.900
Spesifikasi
For MaterialWood
Notch Diameter (mm)2.2
Number of Teeth24
Size (inch)9 1/4
Size (mm)235
Tooth ShapeATBR

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan