Makita Starlock TC Plunge Blade for Multi Material

Sebelum PPN:
Rp669.900
Spesifikasi
Blade TypeTC, HM
Teeth Per Inch20
Width (mm)32
Working Length (mm)40

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan