Texas Instruments 8-Bit Shift Registers With 3-State Output Registers

Sebelum PPN:
Rp24.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10.5x5.6x1.85
Number of Channels8
Operating Temperature Range (°C)-40~+85
Output Type3 states

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8-bit single shift register

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan