Texas Instruments IC 8-BIT SHIFT REGISTER 24-SOIC

Sebelum PPN:
Rp94.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)15.4x7.5x2.65
Number of Channels8
Operating Temperature Range (°C)-40~+125
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
8-bit shift register with enable/shutdown function for extended cascading

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan