Texas Instruments IC REG BUCK 5V 500MA 8DIP

Sebelum PPN:
Rp269.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)9.81x6.35
Frequency[Switching] 150kHz
Input Voltage (V)4.5~60
Number of Outputs1
Operating Temperature Range (°C)-40~+125
Output Current0.5A
Output voltage (V)5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
Power Converter, 150kHz, 0.5A Step-Down Voltage Regulator Monolithic IC that integrates all active functions of a step-down (buck) switching regulator capable of driving a 3A load with excellent line and load regulation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan