Texas Instruments IC MCU 16BIT 16KB FLASH 64QFP

Sebelum PPN:
Rp909.900
Spesifikasi
Memory[Program] Flash
Number of Pins(I/O)26
Operating Temperature Range (°C)0~70
Power Supply Voltage (V)[Operation] 5
Program Memory16KB
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence
Size(RAM)1K x8

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
High performance DSP

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan