Texas Instruments IC REG BUCK 5V 3A TO220-5

Sebelum PPN:
Rp329.900
Spesifikasi
Dimensions (mm)10.16x8.51
Frequency[Switching] 52kHz
Input Voltage (V)4.0~60
Number of Outputs1
Operating Temperature Range (°C)-40~+125
Output Current3A
Output voltage (V)5
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Description
4V to 60V, 3A, Low Component Count Step-Down Regulator Monolithic IC that integrates all active functions of a step-down (buck) switching regulator, capable of driving 3A loads with excellent line and load regulation.

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan