onsemi Logic Level Translator ONSEMI

Sebelum PPN:
Rp189.900 - Rp35.999.900

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: ECL*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Output type: LVCMOS*LVTTL*Logic type: Translatormm*Low level output current max: 24mA*High level output current max: -3mA*Transmission: LVPECL/LVDS/CML - LVTTL/LVCMOS*Operating supply voltage max: 3.6 Vps*Operating temperature max: +85°C*Operating supply voltage min: 3 V*Operating temperature min: -40°C*ECL logic level translator*ON Semiconductor. Differential (ECL) logic level translator for interfacing with ECL, PECL, CML, LVDS, HSTL, HCSL, TTL, and CMOS devices

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan