onsemi onsemi Voltage Monitoring IC 1 Channel, 1.245V, Voltage Monitor, 8-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp319.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Voltage management type: Voltage monitor*Number of management: 1*Maximum reset threshold voltage: 1.295V*Minimum reset threshold voltage: 1.245V*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Maximum reset threshold voltage: 40V*Operating supply voltage Max: 40V*Operating temperature Min: 0°CV*Microprocessor monitoring/reset circuit*On Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan