onsemi onsemi, CAN transceiver, CAN 2.0, 8-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp639.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum data rate: 100kbps*Number of transceivers: 1*Supported standard: CAN 2.0*Power-down modes: Shutdown*Sleep*Standby*Maximum supply current: 8mA*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Length: 5mm*Width: 4mm*Height: 1.5mm*Maximum operating supply voltage: 27V*Maximum operating temperature: +150°C*Minimum operating temperature: -40°C*ON Semiconductor CAN bus transceiver

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan