onsemi onsemi Power Switch IC

Sebelum PPN:
Rp319.900 - Rp519.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Power Switch Topology: High-side*On-Resistance: 95Ω*Maximum Operating Supply Voltage: 5.5V*Number of Outputs: 2A*Mounting Type: Surface Mount*Package Type: UDFN*Number of Pins: 10*Maximum Operating Temperature: +85°C*Minimum Operating Temperature: -40°C*Dimensions: 3 x 3 x 0.5mm*Power Distribution Switch*ON Semiconductor. Fixed/Adjustable*Power Distribution Switch with Current Limit

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan