onsemi onsemi, EEPROM 1MB Serial-I2C AEC-Q100

Sebelum PPN:
Rp40.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Memory size: 1MB*Interface type: Serial-I2C*Package type: SOIC*Mounting type: Surface mount*Number of pins: 8*Configuration: 128 x 8 bits*Min. operating supply voltage: 1.8 V*Max. operating supply voltage: 5.5 V*Programming voltage: 1.8 -> 5.5 V*Number of bits per word: 8 bits*Dimensions: 5 x 4 x 1.5 mm*Max. random access time: 400 ns*EEPROM serial I2C*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan