onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 5 V, 8-Pin, NCV4269AD150R2G

Sebelum PPN:
Rp74.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 150mA*Output voltage: 5V*Line regulation: 30mV*Accuracy: ±2%*Mounting type: Surface mount*Quieescent current: 3mA*Number of pins: 8*Output type: Fixed*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Min operating temperature: -40°Cmm*Width: 4mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*150mA*5V*8V*10V*and adjustable*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan