onsemi onsemi High-precision virtual ground IC, Output: 2.5V Surface mount fixed, 8 pins, LM385D-2.5G

Sebelum PPN:
Rp1.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Nominal voltage: 2.5V*Package type: SOIC*Reference type: Fixed*Rise accuracy: ±3%*Mounting type: Surface mount*Topology: Shunt*Maximum output current: 20mA*Min. output voltage: 2.425V*Max. output voltage: 2.575V*Number of pins: 8*Load regulation: 20mV*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Width: 4mm*Voltage reference*0.6 -> 4.096V*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan