onsemi onsemi Voltage Detector 1 Channel, 2.55V, Undervoltage Detector, 8-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp549.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Voltage control type: Undervoltage detector*Number of controls: 1*Maximum reset threshold voltage: 2.8V*Minimum reset threshold voltage: 2.55V*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Maximum reset threshold voltage: 3V*Maximum operating supply voltage: 10V*Maximum operating temperature: +125°C*Microprocessor monitor/reset circuit*On Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan