onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 4-Pin, NCP114AMX330TCG

Sebelum PPN:
Rp8.399.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator type: Low dropout voltage mA*Output voltage: 3.3 V*Line regulation: 0.1%/V*Accuracy: ±2%*Mounting type: Surface mount*Quiet current: 50 μA*Number of pins: 4*Output type: Fixed*Dimensions: 1 x 1 x 0.55 mm*Maximum input voltage: 5.5 V mm*Length: 1 mm

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan