onsemi onsemi Voltage Monitoring IC 1 Channel, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp18.999.900 - Rp22.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Number of devices managed: 1*Output driver: Active low, push-pull*Mounting type: Surface mount ms*Package type: SOT-23*Number of pins: 3*Dimensions: 2.9 x 1.3 x 0.94mm*Maximum reset threshold voltage: 4.75V*Maximum operating supply voltage: 5.5V*Minimum operating supply voltage: 1.2VV*Microprocessor supervisor/reset circuit*On Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan