onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 3+Tab-Pin, MC33269ST-3.3T3G

Sebelum PPN:
Rp349.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 800mA*Output voltage: 3.3V*Line regulation: 0.3%*Accuracy: ±1%*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-223mA*Number of pins: 3+Tab*Output type: Fixed*Dimensions: 6.7 x 3.7 x 1.65mm*Min operating temperature: -40°Cmm*Length: 6.7mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*550 -> 800mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan