onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 5 V, 8-Pin, LP2951CDR2G

Sebelum PPN:
Rp279.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Output current: Max. 100mA*Output voltage: 5V*Line regulation: 0.02%*Load regulation: 0.02%*Polarity: Positive*Quieescent current: 75μA*Number of pins: 8*Output type: Fixed*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Input voltage: Min. 2.3Vmm*Automotive standard: AEC-Q100mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*Max. 120mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan