onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3 V, 5-Pin, MC78LC30NTRG

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 80mA*Output voltage: 3V*Line regulation: 0.2%/V*Accuracy: ±2.5%*Mounting type: Surface mount*Quiet current: 0.0011mA*Number of pins: 5*Output type: Fixed W*Dimensions: 3 x 1.5 x 1mm*Maximum input voltage: 12Vmm*Width: 1.5mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*Maximum 120mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan