onsemi onsemi Voltage Monitoring IC 1 Channel, 3.04, Microprocessor Voltage Monitor, 3-Pin SOT-23

Sebelum PPN:
Rp369.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Voltage management type: Microprocessor voltage monitor*Number of managed voltages: 1*Maximum reset threshold voltage: 3.11V*Minimum reset threshold voltage: 3.04*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-23*Number of pins: 3*Dimensions: 3.04 x 1.4 x 1.01mm*Maximum reset threshold voltage: 4.9V*Operating supply voltage Max: 5.5V*Operating temperature Min: -40°CV

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan