onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 5 V, 8-Pin, MC33269DR2-5.0G

Sebelum PPN:
Rp28.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Regulator type: Low dropout voltage mA*Output voltage: 5 V*Line regulation: 0.3%*Accuracy: 1%*Polarity: Positive*Quiet current: 20 mA*Number of pins: 8*Output type: Fixed*Dimensions: 5 x 4 x 1.5 mm*Maximum operating temperature: +125 °Cmm*Width: 4 mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*550 -> 800 mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan