onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 5 V, 3-Pin, LM2931ADT-5.0RKG

Sebelum PPN:
Rp479.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 100mA*Output voltage: 5V*Line regulation: 30mV*Accuracy: ±3.8%*Mounting type: Surface mount*Quiecious current: 0.4mA*Number of pins: 3*Output type: Fixed*Dimensions: 6.73 x 6.22 x 2.38mm*Maximum input voltage: 40V dcmm*Width: 6.22mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*Maximum 120mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan