onsemi onsemi Voltage Regulator Low Dropout Voltage 3.3 V, 3-Pin, LP2950ACZ-3.3RAG

Sebelum PPN:
Rp32.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Maximum output current: 100mA*Output voltage: 3.3V*Line regulation: 0.1%*Accuracy: 1%*Mounting type: Through-hole*Quieescent current: 75μA*Number of pins: 3V*Output type: Fixed*Dimensions: 5.2 x 4.19 x 5.33mm*Height: 5.33mm*Length: 5.2mm*Low dropout (LDO) linear voltage regulator*Maximum 120mA*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan