ROHM ROHM Rectifier Diode, 500mA, 150V Surface Mount, 2-Pin SOD-323HE Schottky Barrier

Sebelum PPN:
Rp899.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Mounting type: Surface mount*Package type: SOD-323HE*Maximum continuous forward current: 500mA*Peak reverse repetitive voltage: 150V*Diode configuration: Single*Rectifier type: Schottky diode*Diode type: Schottky*Number of pins: 2*Number of elements per chip: 1*Diode technology: Schottky barrier*Peak non-repetitive forward surge current: 3A*Compact molded type (TUMD2M) High reliability Ultra-low IR

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan