onsemi onsemi MC12080DG RF Prescaler

Sebelum PPN:
Rp13.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Divisions: 10/20/40/80*Maximum frequency: 1.1GHz*Minimum frequency: 100MHz*Standard output voltage: 1.2V*Standard supply current: 3.7mA*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 8*Dimensions: 5 x 4 x 1.5mm*Height: 1.5mm*Length: 5mm*Maximum operating supply voltage: 5.5V*Maximum operating temperature: +85°C*Minimum operating supply voltage: 4.5V*Width: 4mm*Prescaler*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan