onsemi onsemi Bus Transceiver LVX Series 16-bit, Non-inverting, 24mA, 24-Pin TSSOP

Sebelum PPN:
Rp3.099.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: LVX*Logic type: Bus transceiver*Number of elements per chip: 2*Number of circuits: 16*Polarity: Non-inverting*Mounting type: Surface mount*Package type: TSSOP*Number of pins: 24*Input level: TTL*Output level: 3-state*High-level output current (max): -24mA*Low-level output current (max): 24mA*Maximum propagation delay time @ (max) CL: 9ns @ 50pF*Operating temperature (max): +85°CpF*74LVXC family*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan