onsemi onsemi CMOS Series Flip-Flop Surface Mount 16-Pin SOIC

Sebelum PPN:
Rp569.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Logic circuit: CMOS*Logic type: D-type*Output type: TTL*Trigger type: Positive edge*Mounting type: Surface mount*Package type: SOIC*Number of pins: 16*Set/Reset: Reset*Number of elements per chip: 4*Maximum propagation delay time @ Maximum CL: 400ns*Dimensions: 10 x 4 x 1.5mm*Width: 4mm*4000 series flip-flops and latches*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan