onsemi onsemi TVS Diode Array, Unidirectional, Surface Mount, 20V, NUP2202W1T2G

Sebelum PPN:
Rp29.999.900
Spesifikasi
ROHS Directive (Corresponding to 10 Substances)Correspondence

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
Specification
*Directional type: Unidirectional*Maximum clamping voltage: 20V*Minimum breakdown voltage: 6V*Mounting type: Surface mount*Package type: SOT-363 (SC-88)*Maximum reverse standoff voltage: 5V*Number of pins: 6*Peak pulse power dissipation: 500W*Maximum peak pulse current: 28A*ESD protection: Yes*Number of elements per chip: 2*Operating temperature min: -40°C*Dimensions: 2 x 1.25 x 0.9mm*Maximum reverse leakage current: 5μA*SLIC surge arrester array*ON Semiconductor

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan